Boca de recambio de nailon, blanco, ⌀ cabeza de martillo: 10mm

Número de artículo: 754910 10
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
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUPERCRAFT
Diámetro 10 mm
Color blanco
Tipo de producto boca de impacto
Material nailon
Características Baja emisión de ruido; Fuerza de impacto muy alta; No se astilla; Resistencia al desgaste; Resistente; resistente a la grasa; resistente al aceite
Dureza duro/a
Forma superficie de impacto forma redonda
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 754910 10
EAN / GTIN 4030618302155
Número del fabricante 3508.010
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Idóneo para:

Martillos antirrebote n.° 754880, 754900, 755000 (hasta la categoría 53), 755100 y 755400, así como martillo de nailon n.° 745250.