Film optiquement transparent 3M™ Scotchcal™ 8150, Transparant, 1372 mm x 45.72 m

Réf.: 7100254822
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal
Référence fabricant 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,372 m
Longueur film 45,72 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100254822
EAN / GTIN 00638060849644
Réf. fabricant 7100254822
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Film d'impression 3M™ Scotchcal™ CLEAR View 8150 est un film d'impression PVC transparent coulé. Il peut être utilisé pour reproduire n'importe quel sujet en impression numérique ou sérigraphique, tandis que les zones non imprimées permettent une vision complètement claire en même temps. Les éléments imprimés ne doivent plus être découpés dans la feuille, mais font partie de la feuille à coller sur toute la surface. Le film peut également être utilisé dans un bâtiment. Ici, il offre la possibilité de conception spatiale créative en combinaison avec des objectifs fonctionnels. Malgré sa durabilité élevée, le film peut être retiré lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Avantage(s):

  • Film coulé très transparent
  • Application humide
  • Adhésif acrylique base solvant optiquement transparent et enlevable
  • Prévu pour la décoration ou personnalisation de vitrage par impression numérique