Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT, Tipo: STICK

Número de artículo: 498999 STICK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de radio: Aplicación HCT Windows

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de radio Aplicación HCT Windows
Serie HCT
Tipo de producto Mochila

Identificación y clasificación

Número de artículo 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Descripción

Ejecución:

El sistema de gestión de plantas HCT para procesar sus flujos de trabajo de manera eficiente, integrarlos en los procesos de producción y diseñar la documentación de forma automática, rápida y sin errores.
  • Conecte hasta 16 dispositivos HCT diferentes simultáneamente a un ordenador a través de Bluetooth®.
  • Creación y procesamiento sencillo de planes de trabajo.
  • Las imágenes y las mediciones en directo para cada paso de trabajo guían al usuario a través del flujo de trabajo.
  • Los datos se envían desde la aplicación HCT para Windows al equipo de medición HCT y las lecturas generadas se transfieren al ordenador. El número de serie de la pieza de trabajo se enlaza directa y automáticamente con el valor de medición correspondiente.
  • Transmisión de los datos medidos a, por ejemplo, sistemas CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV y DFQ) Banco de ajuste de funciones: Transmisión inalámbrica de datos de los valores preestablecidos (dimensiones nominales), incluidas las tolerancias en el reloj comparador GARANT HCT a través de HCT.

Aplicación:

  • Gestión centralizada de casos de prueba y herramientas HCT.
  • Creación de planes de pruebas.
  • Orientación de los trabajadores (también se pueden crear, realizar y documentar pasos manuales).
  • Conexión de varias categorías de equipos de medición (medición de distancia, par de giro, etc.).
  • Transferencia de valores a través de varias interfaces (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentación de los ensayos, mediciones y pasos de trabajo realizados en los formatos .csv o .dfq con información detallada (por ejemplo, número de serie del elemento de ensayo, número de serie de la herramienta HCT, etc.).
  • Conexión de hasta 16 unidades HCT.

Idóneo para:

GARANT n.° 655010; 659021; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX n.° 655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Stahlwille n.° 655015; 655017.

Volumen de suministro:

Dongle inalámbrico USB.

Nota:

GARANT n.° 412781 y 434336 a partir de la versión R 5 del firmware del medio de medición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos