Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434342 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59,5 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie HCT
Clase de protección IP: IP54
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Material carcasa aluminio
Indicación analógico/a; digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,65 N
Fuerza de medición máx. 0,9 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,003 mm
Desviación de medición E MPE 0,003 mm
Desviación de medición 3 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,001 mm; 0,001 mm; 0,001 mm
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Aplicación HCT Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Número del fabricante 434342 12,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador muy grande con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Con indicador analógico adicional y teclas para el ajuste rápido de los límites de tolerancia. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto.
Versión con Bluetooth 5.0.Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam.CR2032.

Partes opcionales:

Palanca elevadora n.° 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.° 434900; 434910, paquete de batería n.° 404310.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos