Pie de rey digital HCT con Bluetooth® y varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412792 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie HCT
Clase de protección IP: no especificado
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber HCT
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
templado
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico L 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Ajuste preciso
Metrología Digital
Lectura conmutable
Interfaz HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®
Código DMC/SGTIN existente
Norma ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Número del fabricante 412792 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con Bluetooth ® 5.0. Indicador LCD de fácil lectura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Superficie agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma fina.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Nota:

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pie de rey digital para medición interior y exterior.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.