Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica sin herramientas insertables, HCT, Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 655017 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
  • 191,88 € /piezas
  • 107,41 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±2
  • Precisión de medición ángulo de giro: ± 1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 10 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±2 %
Precisión de medición ángulo de giro ± 1 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Conexión de app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Longitud total L 226 mm
Intervalo de par 1 Nm - 10 Nm
Resolución 0,01 Nm
Peso 370 g
Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display digital
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
Tipo de pila LR3
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Embalaje Maleta de plástico estable
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 170,5 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 188 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 655017 10
EAN / GTIN 4018754357659
Número del fabricante 96502815
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
​​​​​​​Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Aspectos destacados:
  • Fácil integración de la llave dinamométrica en el sistema de guía de planta HCT.
  • Actualización Bluetooth® para el adaptador HCT de forma inalámbrica.
  • Disponibilidad de una interfaz de protocolo abierto a través de la aplicación HCT para Windows.
  • Se puede utilizar en combinación con nuestro aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT y se pueden utilizar las funciones HCT adicionales (primer modo Peak con visualización simultánea de los valores medidos del MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT en la pantalla del aparato de comprobación).
  • Llave dinamométrica angular electromecánica con desbloqueo mecánico real.

Ventaja:

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 hasta tam. 1000 en caja de chapa de acero robusta) y 4 pilas (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB.

Nota:

  • Batería a juego disponible en el número de Stahlwille 54101195.
  • Base de carga adecuada disponible bajo el número de Stahlwille 54100060.

Descargas y documentos

Productos adecuados