Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434342 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura conmutable 0,001 mm
Lectura conmutable 0,00005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 54
Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Material carcasa Aluminio
⌀ de carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Número del fabricante 434342 12,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador muy grande con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Con indicador analógico adicional y teclas para el ajuste rápido de los límites de tolerancia. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto.
Versión con Bluetooth 5.0.Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam.CR2032.

Partes opcionales:

Palanca elevadora n.° 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.° 434900; 434910, paquete de batería n.° 404310.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos