Pie de rey de taller digital HCT IP67 sin puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 415373 300
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±0,03 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 67
Puntas de medición no
Longitud del pico 100 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Desconexión automática
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 415373 300
EAN / GTIN 4069515008228
Número del fabricante 415373 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pies de rey digitales para taller IP67. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Diseño optimizado en cuanto al peso. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene® agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.
Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pilas n.° 081560 CR2032.

Pieza de repuesto:

Portapilas n.º 412237 B.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pie de rey digital para mediciones precisas de longitudes y distancias en aplicaciones industriales y artesanales.
  • El dispositivo está diseñado exclusivamente para las siguientes tareas de medición: Mediciones exteriores con mordazas exteriores. Mediciones interiores con mordazas interiores. Mediciones en un rango de 300 mm o 500 mm, según el modelo. Mediciones con una resolución de 0,01 mm. El dispositivo dispone de conectividad Bluetooth para la transmisión de datos a dispositivos externos.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos