Ejecución:
- Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2 pulgadas, de gran luminosidad y contraste, y ángulo de visibilidad estable. Con indicador de la batería.
- Carraca fija con palanca de inversión.
- Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
- Modos: Indicador del par de giro; activación del par de giro.
- Los casos de atornillado y los planes de trabajo pueden programarse cómodamente mediante la aplicación HCT Windows.
- Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional. El aparato de comprobación también se puede operar de forma independiente (sin aplicación).
- Aplicaciones: Para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® n.° 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
- Salida de datos: Acerca de Bluetooth®. A través de las aplicaciones como archivo.csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda.
- Homologación para radiotransmisión: Las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth® disponen de una homologación para radiotransmisión válida en todos los países de la UE, en Suiza, en Noruega, en Turquía y en Reino Unido.
- Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra).
- Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
- Entrada sencilla de la medida de referencia: Si se utilizan prolongaciones solo se debe introducir el valor nuevo (distancia entre puntos adicional). No es necesario realizar complicados cálculos con fórmulas.
- Nivel de protección IP40
- El mango de 1 componente de la llave dinamométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
- Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
- Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
- Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
- La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
- Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
- Memoria de calibración: según el número de cargas.
- Función de recuento: El contador de cargas se muestra opcionalmente en la pantalla. Este valor se puede restablecer en cualquier momento.
- Última medición: La última medición realizada se puede consultar de forma sencilla y rápida en la pantalla principal.
- Característica de primera calidad: En caso necesario, la medición del ángulo de giro se puede activar individualmente como licencia adicional a través de nuestra GO DIGITAL STORE. Se encuentra en https://hog.tools/holex-hct
Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Ventaja:
Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth® de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas. Firmware de la aplicación a partir de la versión 1.1.10; firmware del Bluetooth® a partir de la versión 1.3.6.
HCT: Hoffmann Group Connected ToolsVentajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
- Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
- Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
- Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
- Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.
Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:- Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
- Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
- Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Precisión:
par de giro: En sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
Datos de aplicación:
Leyenda para dibujo y fórmula:
l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito
Volumen de suministro:
1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mAh (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.
Nota:
Baterías adicionales disponibles en el n.º
081574 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.°
081590 4ULTRA.
La llave dinamométrica se puede integrar en cualquier sistema superior (p. ej., MES) mediante la pasarela n.º 650022 GATEWAY a través de un protocolo abierto.
Este artículo también se puede conectar al ordenador o portátil a través de HID (sin necesidad de software) utilizando el HCT Smart Dongle n.º
498998 STICK.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- El producto está diseñado para su uso en entornos industriales, aunque también es adecuado para aplicaciones domésticas.
- Utilizar el dispositivo únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
- Esto incluye, en particular, el cumplimiento del rango de medición admisible y de la precisión de medición indicada.
- El dispositivo solo debe utilizarse si se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para su uso.
- El dispositivo debe utilizarse en un entorno limpio y libre de polvo para evitar errores de medición.
- Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
- Para mediciones internas.
- Apto para giro a derecha y a izquierda.
- Utilizar solo en combinación con herramientas insertables adecuadas en forma y diseño.
- Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente la llave dinamométrica.
Utilización indebida- Evitar vibraciones, movimientos bruscos, golpes y sacudidas.
- Manejar el dispositivo con cuidado (sin ejercer una presión excesiva).
- No utilizar el dispositivo como herramienta mecánica (p.
- ej.,
- para hacer palanca, golpear o ajustar).
- Respetar las condiciones ambientales permitidas (sin calor y sin atmósferas con riesgo de explosión).
- No realizar modificaciones no autorizadas en el dispositivo.
- La carcasa solo se puede abrir por la tapa del compartimento de la batería para cambiar la batería.
- No utilizar la llave dinamométrica como herramienta de impacto ni lanzarla.
- No hacer funcionar el dispositivo al aire libre o en salas con humedad elevada.
- No se debe superar el par máximo de la llave dinamométrica, las puntas de llave de vaso, la carraca reversible ni los accesorios de atornillado.
- No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.