Reloj comparador digital HCT con Bluetooth® Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434008 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 58 mm
Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie HCT
Grosor de la carcasa 26 mm
Denominación del fabricante Digitale Messuhr HCT mit Bluetooth®
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,8 N
Fuerza de medición máx. 1,4 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición E MPE 0,025 mm
Desviación de medición 25 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h7
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Valor de división de la escala 0,01 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,01 mm
Lectura, pulg. 0,0005 pul
Interfaz Aplicación HCT Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434008 12,5
EAN / GTIN 4062406735012
Número del fabricante 434008 12,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital compacto con indicador digital de alto contraste.
  • Inversión del sentido del recuento.
  • Carcasa muy delgada.

Versión con Bluetooth® 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).
Interfaz USB-C para fuente de alimentación.

Volumen de suministro:

Incluida tapa de ojal y 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.° 434900; 434910; 434915.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Reloj comparador digital para medición interior y exterior.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.