Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth® y varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412783 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie HCT
Clase de protección IP: IP67
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Embalaje Caja
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
templado
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico L 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Ajuste preciso
Metrología Digital
Conmutación stand-by
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
Lectura conmutable
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Interfaz HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®
Código DMC/SGTIN existente
Norma ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Número del fabricante 412783 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP 67 HCT con Bluetooth® 5.0. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene®® agradable al tacto. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Pieza de repuesto:

Portapilas n.º 412237 B.

Nota:

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Según IP 67, protegida contra el polvo y contra la inmersión temporal.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos