Portabrocas con autoamarre, Tipo: 8

Número de artículo: 341421 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Selbstspannendes Bohrfutter
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Asiento del portabrocas
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portabrocas
Norma DIN 238
Posibilidad de refrigeración interior no
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 341421 8
EAN / GTIN 8436004857012
Fabricante/responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial
Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.
Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300342887 o directamente al husillo de la máquina.