{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Tornillo no especificado
|
|
| Contenido |
Juego / surtido
|
|
| Tamaño de rosca d1 |
M3
|
|
| Perfil de accionamiento |
TORX PLUS®
|
|
| Tamaño accionamiento |
10IP
|
|
| Longitud nominal L |
7,5 mm
|
|
| Par de apriete máx. recomendado |
2 Nm
|
|
| Número de piezas |
10 ud.
|
|
| Denominación del fabricante |
Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 44
|
|
| Forma de la cabeza del tornillo |
Cabeza cilíndrica
|
|
| Con collar |
no
|
|
| Modelo de vástago |
Rosca completa
|
|
| Contenido |
10 ud.
|
|
| Tipo de rosca |
Rosca normal ISO métrica
|
| Número de artículo | 269028 44 | |
| EAN / GTIN | 4062406392567 | |
| Número del fabricante | 269028 44 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |