Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 29

Número de artículo: 269028 29
Establecer precio 10 unidades (7,30 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Tornillo no especificado
Contenido
juego
Tamaño de rosca d1
M3
Perfil de accionamiento
TORX® interior
Tamaño accionamiento
TX8
Longitud nominal L
7,3 mm
Par de apriete máx. recomendado
1,8 Nm
Número de piezas
10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
10 ud.
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Par de apriete mín. recomendado
1,8 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 29
EAN / GTIN 4062406248932
Número del fabricante 269028 29