Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 43

Número de artículo: 269028 43
Establecer precio 10 unidades (7,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido Juego / surtido
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 10IP
Longitud nominal L 8 mm
Par de apriete máx. recomendado 2 Nm
Número de piezas 10 ud.
Denominación del fabricante Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 43
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 43
EAN / GTIN 4062406279974
Número del fabricante 269028 43