{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Contenido | juego | |
| Tamaño de rosca d1 | M2,5 | |
| Perfil de accionamiento | Torx Plus® IPR | |
| Tamaño accionamiento | 7IP | |
| Longitud nominal L | 5,5 mm | |
| Par de apriete máx. recomendado | 1,2 Nm | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | no | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Par de apriete mín. recomendado | 1,2 Nm |
| Número de artículo | 269028 48 | |
| EAN / GTIN | 4067263707400 | |
| Número del fabricante | 269028 48 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |