Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 42

Número de artículo: 269028 42
Establecer precio 10 unidades (7,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido juego
Tamaño de rosca d1 M3
Perfil de accionamiento Torx Plus® IPR
Tamaño accionamiento 9IP
Longitud nominal L 6,5 mm
Par de apriete máx. recomendado 1,4 Nm
Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Par de apriete mín. recomendado 1,4 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 42
EAN / GTIN 4062406279967
Número del fabricante 269028 42