Gasloddeapparat „Independent“, ERSA type: 75

Art.-nr.: 082250 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager

Vælg variant og styktal

ERSA type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Loddespidsbredde 1 mm - 4,8 mm
Opvarmningstid ca. 46 s
Varmeeffekt kan indstilles trinløst 15 W - 75 W
Maks. loddespidstemperatur 580 °C
Driftstid pr. gasfyldning 30 min - 90 min
Gastype Butangas
Tændingstype Piezo-tænding
Vægt, gasloddekolbe 73 g
Produkttype Loddekolbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082250 75
EAN/GTIN 4003008061574
Producentnummer 0G07400141

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk gasloddekolbe med komfortabel piezo-tænding.Anvender almindelig butangas (som lightere).

Anvendelse:

Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde, især når der ikke er nogen strømforsyning, eller når strømmen er blevet afbrudt.

Leveringsomfang:

Inklusive mejselformede loddespidser 1,0; 2,4; 3,2 og 4,8 mm. Flammedyse (op til maks. 1400 °C), gasdyse (op til maks. 700 °C), glødekniv, reflektorplade til krympning af krympeslanger, rengøringssvamp og svampebeholder i praktisk kunststofboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven