{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de gaz |
Gaz butan
|
|
| Tipul de aprindere |
Aprindere piezo-electrică
|
|
| Durata de funcţionare a unei umpleri cu gaz |
30 min
|
|
| Denumirea producătorului |
Independent 75
|
|
| Ambalaj |
serviete
|
|
| Alimentare cu energie |
Acționat cu aer comprimat
|
|
| Tip produs |
Aparat de lipit
|
|
| Timp de încălzire |
46 s
|
|
| Temperatura vârfului de lipit max. |
580 °C
|
|
| Capacitate de încălzire min. |
15 W
|
|
| Capacitate de încălzire max. |
75 W
|
|
| Lăţime vârf de lipit |
1 mm; 4,8 mm
|
|
| Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare |
73 g
|
|
| Caracteristici |
Funcţionare cu gaz; Reglabil fără trepte
|
| Cod articol | 082250 75 | |
| EAN / GTIN | 4003008061574 | |
| Număr producător | 0G07400141 | |
| Producător/responsabil | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |