Plynová spájka Independent 75

Č. pol.: 082250 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ERSA Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka spájkovacieho hrotu 1 mm - 4,8 mm
Čas zohrievania cca 46 s
Vykurovací výkon plynule nastaviteľný 15 W - 75 W
maximálna teplota spájkovacieho hrotu 580 °C
Prevádzková doba na jedno naplnenie plynovej fľaše 30 min - 90 min
Druh plynu plyn bután
Druh zapaľovania piezo zapalovanie
Hmotnosť Plynové spájkovačky 73 g
Druh produktu Spájkovačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082250 75
EAN/GTIN 4003008061574
Číslo výrobcu 0G07400141

Popis

Prevedenie:

Ergonomická plynová spájkovačka s pohodlným piezo zapaľovaním. Plnenie štandardným butánom (ako plynové zapaľovače).

Použitie:

Pri údržbárskych a opravárenských prácach, najmä ak nie je k dispozícii žiadne elektrické napájanie alebo bol vypnutý prúd.

Rozsah dodávky:

Vrátane spájkovacích hrotov v tvare dláta 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Plameňová dýza (max. do 1400 °C), dýza na horúci plyn (max. do 700 °C), žeraviaci nôž, odrazová doska na zmršťovanie zmršťovacích návlekov, čistiaca špongia a nádoba na špongiu, v praktickom plastovom boxe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka