Plynová pájka Independent, ERSA typ: 75

Artiklové číslo: 082250 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ERSA typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ plynu Plyn butan
Typ zapalování Piezo zapalování
Doba provozu na plnění plynem 30 min
Označení výrobce Independent 75
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu Pájky
Doba ohřevu 46 s
Teplota pájecí špičky max. 580 °C
Topný výkon min. 15 W
Topný výkon max. 75 W
Šířka pájecího hrotu 1 mm; 4,8 mm
Hmotnost pájky bez přívodu 73 g
Vlastnosti Provoz na plyn; Plynule nastavitelné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Číslo výrobce 0G07400141
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Ergonomická plynová pájka s komfortním piezo-zapalovačem. Plní se běžným butanovým plynem (jako plynové zapalovače).

Použití:

Pro údržbu a opravy, zejména pokud není k dispozici elektřina nebo při vypnutí proudu.

Rozsah dodávky:

Včetně pájecích hrotů ve tvaru sekáče 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Hořák (do max. 1400 °C), tryska na horký plyn (do max. 700 °C), žhavicí nůž, odrazový plech pro smršťování smršťovacích hadic, houba na čištění a nádoba na houbu v praktickém plastovém boxu.