Gassoldeerbout Independent, ERSA Type: 75

Artikelnummer: 082250 75
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ERSA Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gassoort butaangas
Type ontsteking piëzo-ontsteking
Bedrijfsduur per gasvulling 30 min
Artikelomschrijving producent Independent 75
Verpakking Kunststof koffer
Energievoorziening door middel van perslucht aangedreven
Producttype soldeerbout
Opwarmtijd 46 s
Temperatuur soldeerpunt max. 580 °C
Verwarmingsvermogen min. 15 W
Verwarmingsvermogen max. 75 W
Breedte soldeerpunt 1 mm; 4,8 mm
Gewicht soldeerbout zonder kabel 73 g
Eigenschappen gasgevoed; traploos instelbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082250 75
EAN/GTIN 4003008061574
Nummer fabrikant 0G07400141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische gassoldeerbout met comfortabele Piëzo-ontsteking. Gevuld met het in de handel verkrijgbare butaangas (zoals bij gasaanstekers).

Toepassing:

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, met name wanneer geen stroombron aanwezig is, of wanneer de stroom is uitgeschakeld.

Levering:

Inclusief beitelvormige soldeerpunten 1,0; 2,4; 3,2 en 4,8 mm. Vlammondstuk (tot maximaal 1400 °C), heet-gasmondstuk (tot maximaal 700 °C), gloeimes, reflectorplaat voor het krimpen van krimpkousen, reinigingsspons en sponshouder, in praktische kunststof box.