{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Juottokärjen leveys | 1 mm - 4,8 mm | |
Kuumennusaika | n. 46 s | |
Kuumennustehon portaaton säätö | 15 W - 75 W | |
Suurin juottokärjen lämpötila | 580 °C | |
Käyttöaika/täysi kaasusäiliö | 30 min - 90 min | |
kaasutyyppi | Butaanikaasu | |
sytytyksen tyyppi | Pietsosytytys | |
Kaasujuottokolvin paino | 73 g | |
Tuotetyyppi | Juotin |
Tuotekoodi | 082250 75 | |
EAN / GTIN | 4003008061574 | |
Valmistajan numero | 0G07400141 |