Gaslödningssats Independent 75

Art-nr: 082250 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
369 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ERSA Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lödspetsbredd 1 mm - 4,8 mm
uppvärmningstid ca 46 s
steglöst inställbar uppvärmningseffekt 15 W - 75 W
maximal lödspetstemperatur 580 °C
drifttid per gasfyllning 30 min - 90 min
Gastyp Butangas
Tändningstyp Piezoelektrisk tändning
vikt gaslödkolv 73 g
Produktslag Lödkolv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082250 75
EAN/GTIN 4003008061574
Tillverkarens nummer 0G07400141

Benämning

Utförande:

Ergonomisk gaslödkolv med bekväm piezotändning. Fylls med vanlig butangas (som gaständare).

Användningsdata:

Till underhålls- och reparationsarbeten, särskilt dåströmförsörjning saknas eller strömmen är urkopplad.

Leveransinnehåll:

Inklusive mejselformade lödspetsar 1,0; 2,4; 3,2 och 4,8 mm. Munstycken för lödning (max 1400 °C) och uppvärmning (max 700 °C), glödkniv, reflektorplåt för krympning av krympslang, rengöringssvamp och svamphållare i praktisk plastlåda.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen