{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta plina | butan | |
| Vrsta vžiga | piezo-vžig | |
| Čas obratovanja z enim polnjenjem plina | 30 min | |
| Oznaka proizvajalca | Independent 75 | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Vrsta izdelka | spajkalniki | |
| Čas segrevanja | 46 s | |
| Temperatura spajkalne konice maks. | 580 °C | |
| Zmogljivost ogrevanja min. | 15 W | |
| Zmogljivost ogrevanja maks. | 75 W | |
| Širina spajkalne konice | 1 mm; 4,8 mm | |
| Masa spajkalnika brez priključka | 73 g | |
| Lastnosti | plinsko gnano; brezstopenjsko nastavljivo |
| Številka izdelka | 082250 75 | |
| EAN/GTIN | 4003008061574 | |
| Številka proizvajalca | 0G07400141 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |