Soldado a gás Independent, Tipo ERSA: 75

N.º do artigo: 082250 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo ERSA Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da ponta de solda 1 mm - 4,8 mm
Tempo de aquecimento aprox. 46 s
Potência de aquecimento regulável de modo contínuo 15 W - 75 W
Temperatura máxima da ponta de solda 580 °C
Tempo de funcionamento por cada enchimento de gás 30 min - 90 min
Tipo de gás Gás butano
Tipo de ignição Ignição piezoelétrica
Peso do ferro de solda a gás 73 g
Tipo de produto Ferro de soldar

Identificação e classificação

Número do artigo 082250 75
EAN/GTIN 4003008061574
Número do fabricante 0G07400141
Fabricante/responsável ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descrição

Versão:

Ferro de soldar a gás ergonómico com confortável ignição piezoelétrica. Enchimento com gás butano comercial (como isqueiros a gás).

Vantagem:

Durante trabalhos de manutenção e reparação, especialmente quando não existe alimentação elétrica ou a corrente foi desligada.

Material fornecido:

Inclui pontas de solda em forma de cinzel 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Bico de chama (até máximo 1400 °C), bico de gás quente (até máximo 700 °C), lâmina incandescente, chapa refletora para o encolhimento de tubos retráteis, esponja de limpeza e recipiente de esponja, numa prática caixa de plástico.