Dujinis litavimo prietaisas Independent, ERSA tipas: 75

Prekės Nr.: 082250 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ERSA tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dujų rūšis butano dujos
Uždegimo tipas piezo uždegimas
Dujų užtenka 30 min
Gamintojo pavadinimas Independent 75
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Produkto rūšis litavimo kolbos
Įkaitinimo laikas 46 s
Temperatūros litavimo antgalis maks. 580 °C
Šiluminė galia min. 15 W
Šiluminė galia maks. 75 W
Litavimo smaigalio plotis 1 mm; 4,8 mm
Lituoklio svoris be maitinimo laido 73 g
Savybės varoma dujomis; reguliuojama tolygiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Gamintojo numeris 0G07400141
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonominis dujų lituoklis su patogiu Piezo uždegikliu. Užpildoma standartinėmis butano dujomis (kaip ir dujiniai žiebtuvėliai).

Paskirtis:

Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, ypač kai nėra elektros tiekimo arba kai elektros tiekimas buvo išjungtas.

Tiekiama:

Su kalto formos litavimo smaigaliais 1,0; 2,4; 3,2 ir 4,8 mm. Uždegimo tūta (iki 1400° C), karštų dujų tūta (iki 700° C), kaitinimo peilis, reflektorinė skarda gofruotų žarnų suspaudimui, valymo kempinė ir dėžutė kempinėms, patogioje plastiko dėžėje.