Forlængermøtrikker (3,0 d høje)

Art.-nr.: 82693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 22 mm
Hjørnemål e 24,49 mm
Møtrik højde m 42 mm
Udførelse svejsemøtrik
Gevindstørrelse d M14
Overflade sejhærdet
Produkttype sekskantmøtrik
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 10
Indhold 25 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82693
EAN/GTIN 4020772082697
Producentnummer 82693
L-nummer L30120 342
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængermøtrikker (3,0 d høje)
Stål, hærdet og anløbet, styrkeklasse 10.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • VE: 25
  • Vægt: 95 g