Nippler til koblinger NW 7, 2, stål, NPT 1/4 AG

Art.-nr.: 141670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 25 bar
Længde L 43 mm
Størrelse d1, udvendigt gevind 1/4 tommer
Produkttype nippel
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale Stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 141670
EAN/GTIN 4047322568814
Producentnummer 141670
L-nummer L00970 3335
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nippel til svingbare sikkerhedskoblinger NW 7, 2, stål, NPT 1/4 AG, driftstryk maks. 25 bar, temperatur: -20°C til 100°C.

Egenskab:

  • SW: 14 mm
  • Længde: 43,0 mm
  • Tilslutning: NPT 1/4 AG