{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Farbe | silber | |
| Betriebsdruck max. | 25 bar | |
| Länge L | 43 mm | |
| Größe d1, Außen-Gewinde | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Nippel | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -20 °C | |
| Temperaturbereich max. | 100 °C | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 141670 | |
| EAN / GTIN | 4047322568814 | |
| Herstellernummer | 141670 | |
| L-Nummer | L00970 3335 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |