{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy | |
| Kolor | srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 25 bar | |
| Długość L | 43 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 100 °C | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 141670 | |
| EAN / GTIN | 4047322568814 | |
| Numer producenta | 141670 | |
| Numer L | L00970 3335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |