Nipon pentru cuplaje NW 7, 2, oțel, NPT 1/4 AG

Cod articol.: 141670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 25 bar
Lungime L 43 mm
Mărimi, Filet exterior 1/4 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 141670
EAN / GTIN 4047322568814
Număr producător 141670
L-Număr L00970 3335
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje de siguranță pivotante NW 7, 2, oțel, NPT 1/4 AG, presiune de funcționare max. 25 bar, temperatură: de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Lungime: 43,0 mm
  • Racord: NPT 1/4 AG