• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Raccordo per raccordi NW 7, 2, acciaio, NPT 1/4 AG

Codice art.: 141670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Colore argento
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 43 mm
Dim. d1, Filetto esterno 1/4 pollici
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 100 °C
Materiale Giunto in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 141670
EAN / GTIN 4047322568814
Codice del produttore 141670
Numero-L L00970 3335
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per giunti di sicurezza girevoli NW 7, 2, acciaio, NPT 1/4 AG, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura: da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 14 mm
  • Lunghezza: 43,0 mm
  • Attacco: NPT 1/4 AG