Náboje pro spojky NW 7, 2, ocel, NPT 1/4 AG

Artiklové číslo: 141670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barva stříbrná
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 43 mm
Velikost d1, Vnější závit 1/4 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141670
EAN / GTIN 4047322568814
Číslo výrobce 141670
L-číslo L00970 3335
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro otočné bezpečnostní spojky NW 7, 2, ocel, NPT 1/4 AG, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 43,0 mm
  • Přípojka: NPT 1/4 AG