{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 25 bar | |
| Longueur | 43 mm | |
| Taille, filetage extérieur | 1/4 pouce | |
| Type de produit | raccord fileté | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 100 °C | |
| Matériau | Acier |
| Référence article | 141670 | |
| EAN / GTIN | 4047322568814 | |
| Réf. fabricant | 141670 | |
| Article hors catalogue | L00970 3335 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |