Nipples para acoplamientos NW 7, 2, acero, NPT 1/4 AG

Número de artículo: 141670
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, plateado Aluminio gris
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 43 mm
Tamaño d1, Rosca exterior 1/4 pul
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 100 °C
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 141670
EAN / GTIN 4047322568814
Número del fabricante 141670
Número L L00970 3335
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos de seguridad giratorios NW 7, 2, acero, NPT 1/4 AG, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 14 mm
  • Longitud: 43,0 mm
  • Conexión: NPT 1/4 AG