Elektronisk momenttestapparat HCT, Maks. moment: 2Nm

Art.-nr.: 654410 2
Rabat
7.446,92 €
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 4,90 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 7,20 € /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.292,00 € /stk.
  • 253,00 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Cuplu min. 0,1 Nm
Dimensiuni, pătrat 1/4
Cuplu max. 2 Nm
Clasă de protecție IP IP40
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Cuplu index 1
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Indikatorius / ekranas taip
Ekrano ilgis 161 mm
Indikatoriaus plotis 146 mm
Indikatoriaus aukštis 86 mm
Valdymas rankinė
Suport kvadratinis veržlių raktas
Sens de strângere dešinin.; kairin.
Tip de protecție / clasa de protecție IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis sukimo momento tikrintuvas
Svoris 2,8 kg
Standartas DIN EN ISO 6789
Patikros protokolas taip
Sąsaja Bluetooth®; USB
Su ekranu taip
Ekrano įstrižainės 2,8 inch
Ekrano tipas TFT
Iluminare afișaj ja
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 1 000 vnt.
Galima kalibruoti ja
Rezoluţie 0,01 Nm
Conexiune pentru App HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Aplicaţie radio HCT Windows App

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654410 2
EAN/GTIN 4067263138334
Producentnummer 654410 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Modelis:

Mechaniniams ir skaitmeniniams dinamometriniams raktams (ne HCT) ir atsuktuvams,
HCT dinamometriniams raktams. Atlaisvinamų, rodančių, į dešinę ir į kairę sukamų dinamometrinių raktų ir atsuktuvų nustatymas ir tikrinimas.
  • Ekranas: Didelis, kontrastingas, ryškus, stabilus 2,8 colio TFT ekranas su dviguba skale. Su atminties indikatoriumi.
  • Saugojimo vieta: 1000 išmatuotų verčių su laiko žyma (įskaitant datą ir laiką) ir 20 konfigūruojamų patikros atvejų.
  • Režimai: Ekranas (takelis), lenkimo taško aptikimas (pirmoji smailė) ir maksimalios vertės rodymas (didžiausia laika). Kai naudojama su HCT dinamometriniu raktu, yra 2 kiti režimai: Track-HCT ir Peak-Hold-HCT. Matuoklio ekrane vienu metu rodomos HCT dinamometrinio rakto išmatuotos vertės ir išmatuotos HCT sukimo momento vertės. Pasiektos maksimalios vertės rodomos lyginant ir įvertinamos automatiškai.
  • Tvirtinimas: galima tvirtinti prie plokščių paviršių (stalas, siena ir kt.) naudojant 4 varžtus (M10).
  • 3 lizdai saugiam adapterių laikymui (pereinamasis adapteris).
  • Duomenų išvestis: Per Bluetooth® arba USB-C.
  • Galima naudoti programas su radijo ryšiu: HCT, Windows App ir HCT Mobile App. Tikrintuvas turi dvikryptę sąsają. Smulkintuvas taip pat gali būti valdomas savarankiškai (be programėlės).
  • Programėlės: HCT Windows programėlei reikia Bluetooth® Dongle Nr. 498999 dyd. STICK (licencijos) ir Windows programėlės programinės įrangos (https://hog.tools/win-app-hct). HCT mobilioji programėlė, kurią nemokamai galite atsisiųsti iOS ir Android operacinėms sistemoms.
  • Radijo patvirtinimas: Sukimo momento kontrolės prietaisas su Bluetooth® sąsaja turi galiojantį radijo patvirtinimą visose ES šalyse, Šveicarijoje, Norvegijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
  • Apsauga naudojant slaptažodį: galima kaip apsauga nuo neteisėtos prieigos prie meniu (pagrindinio slaptažodžio) ir norint apsaugoti sukimo programas ir procesų diagramas. Be to, galima nustatyti, kad tolesnis darbas nepavykus bandymui yra įmanomas tik įvedus slaptažodį.
  • Įspėjamieji signalai: yra optiniai (spalvų pasikeitimas ekrane) ir akustiniai (garsinis signalas). Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą. Jutiklinius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą.
  • Apsaugos klasė IP40
  • Kalbos: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų.
  • Gamykliniai nustatymai: Galima atkurti gamyklinius parametrus.
  • Programinės įrangos versijos su serijos numeriu ir paskutinio kalibravimo data rodmuo. Kito kalibravimo datą galima nustatyti dinamometriniame rakte.

Matavimo vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

Privalumai:

Pasinaudokite dinamometrinio kontrolinio prietaiso HCT ir dinamometrinio bei sukimo kampo atsuktuvo HCT arba dinamometrinių raktų HCT deriniu – tai užtikrins didesnį skaidrumą, saugumą ir efektyvumą atliekant sukimo momento patikrinimus.
  • Hoffmann Group patentuota technologija: HCT dinamometrinio ir sukimo kampo atsuktuvų bei HCT dinamometrinio kontrolinio prietaiso matavimo reikšmės vienu metu rodomos kontrolinio prietaiso ekrane – tai užtikrina maksimalų skaidrumą ir tiesioginį palyginimą.
  • Rodymas, įskaitant abiejų prietaisų pasiektų maksimalių verčių automatinį įvertinimą.
  • Perkrovos metu užblokuoti dinamometriniai / sukimo kampo atsuktuvai HCT arba sdinamometriniai raktai HCT gali būti greitai ir paprastai vėl atblokuojami naudojant HCT dinamometrinį kontrolinį prietaisą (po atblokavimo rekomenduojama atlikti HCT dinamometrinių / sukimo kampo atsuktuvų arba diamometrinių raktų kalibravimą).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Belaidžio duomenų perdavimo per Bluetooth® privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną - nereikia jokių laidų.
  • Judėjimo laisvė: jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių.
  • Nepriklausoma nuo vietos: matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Saugus duomenų perdavimas. jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Prašome atnaujinti HCT dinamometrinio rakto mobiliosios programėlės ir Bluetooth® versijas, kad galėtumėte visapusiškai pasinaudoti privalumais!

GARANT mobiliosios programėlės versija nuo 3.37, Bluetooth® versija nuo 0.95.
HOLEX mobiliosios programėlės versija 1.1.10 arba naujesnė, Bluetooth® versija nuo 1.3.6.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę: +/- 1%.

Tiekiama:

USB-C (1,8 m) duomenų kabelis, maitinimo blokas (USB-A), lizdo pagal šalį adapteris (A, C, G ir I tipo), atitikties sertifikatas. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.
Jungtis 1/4 colių keturbriaunis 1/4 colių šešiabriaunis C 6,3 (panašus į Nr. 676950 dyd. 4/4).

Pastaba:

  • Sutampantys priedai prieinami Nr. 649550 ir Nr. 650006.
  • Naudojantis nemokama mobiliąja programėle naujausią įrenginio programinę įrangą galima susieti su matavimo prietaisu per Bluetooth® ir tokiu būdu nuolat gauti naujausius funkcijų patobulinimus.
  • Mobilų naudojimą galima užtikrinti derinant su GARANT easyFix FlexPower Nr. 957520 USB.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas indikatoriniams ir paleidžiamiems dinamometriniams raktams tikrinti ir bendram sukimo momentų matavimui kontrolės prietaiso matavimo diapazone.
  • Sukimo momentas gali būti taikomas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Prieš naudojimą bent 30 minučių pašildykite iki kambario temperatūros.
  • Naudokite tik tvirtai pritvirtinę pagal instrukcijas.
  • Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas yra techniškai nepriekaištingos ir eksploatacijos požiūriu saugios būklės.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Naudokite tik rekomenduojamus adapterius ir jungiamuosius kotus.
  • Reguliariai kalibruokite ir sureguliuokite.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite nustatytų sukimo momentų.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su skysčiais.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Sukimo momento testas neatliekamas skaitmeniniams ar pneumatiniams suktuvams arba veržliarakčiams.
  • Draudžiama naudoti netinkamai paruošus elektrines ar mechanines dalis, netinkamai eksploatuojant ar valant.