LOGIQFGRIP spændeskaft, venstre, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 273601 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie LOGIQ F GRIP
Producentbetegnelse TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Skaftform firkant
Skafthøjde 16 mm
Skaftbredde 16 mm
Funktionshøjde 40 mm
Basisenhedslængde 100 mm
Skærebredde 35 mm
Holderform lige (G)
Funktionslængde 68 mm
Skæreretning venstreskærende
Bearbejdningsprocesser afstikning; indstikning
Produkttype Klemholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273601 16
EAN/GTIN 7291075462074
Producentnummer 3420868

Betegnelse

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven