{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Lames de rainurage | |
| type d’utilisation | caractère neutre | |
| lubrifiant | oui | |
| Largeur de gorge w | 2 mm | |
| Longueur L | 50 mm | |
| Pour diamètre de pièce max. | 52 mm | |
| Hauteur h1 | 50 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Clé système | non | |
| Arrosage interne | oui | |
| Série | TANGFGRIP | |
| Référence fabricant | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Largeur b2 | 2 mm |
| Référence article | 273611 2 | |
| EAN / GTIN | 7291075404043 | |
| Réf. fabricant | 3367506 |