Uchwyt mocujący LOGIQFGRIP, lewy, wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 273601 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Lewotnący
Seria LOGIQ F GRIP
Długość całkowita L 100 mm
Szerokość chwytu b 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 16 mm
Proces obróbki toczenie z obcinaniem
Długość funkcjonalna 68 mm
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Numer producenta 3420868

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP nr 273610, 273611 i 273614.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala lub bezpośrednio przez odpowiedni uchwyt podstawowy ISCAR.