{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smer rezanja | levorezno | |
| Serija | LOGIQ F GRIP | |
| Skupna dolžina L | 100 mm | |
| Širina držala b | 16 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | TGTBQ 16L-D42-JHP-MC | |
| Oblika držala | pravokotna | |
| Višina držala h | 16 mm | |
| Postopek obdelave | odrezovanje | |
| Funkcionalna dolžina | 68 mm | |
| Postopek obdelave | zarezovanje in odrezovanje (EEA) | |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 273601 16 | |
| EAN/GTIN | 7291075462074 | |
| Številka proizvajalca | 3420868 |