LOGIQFGRIP spændeskaft, venstre, Skaftstørrelse: 20mm

Art.-nr.: 273601 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning venstreskærende
Serie LOGIQ F GRIP
Samlet længde L 110 mm
Skaftbredde b 20 mm
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse TGTBQ 20L-D42-JHP-MC
Skaftform firkant
Skafthøjde h 20 mm
Bearbejdningsprocesser afskærende drejning
Funktionslængde 78 mm
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Produkttype Klemholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273601 20
EAN/GTIN 7291075462043
Producentnummer 3419496

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

TANGFGRIP skærholdere nr. 273610; 273611 og 273614.

Bemærk:

Overførsel af kølevæske til spændeskaft via G 1/8 tomme slangetilslutning eller direkte via en egnet grundholder af mærket ISCAR.