LOGIQFGRIP spännskaft 16 mm

Art-nr: 273601 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning vänster
Invändig ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273601 16
EAN/GTIN 7291075462074
Tillverkarens nummer 3420868

Benämning

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.