Hoffmann Connected Tools - Bluetooth®-kompatible værktøjer og HCT app
Vi tilbyder dig meget moderne, Bluetooth-kompatible værktøjer og en innovativ app til hurtig dokumentation og data overførsel.
De innovative produkter fra Hoffmann Group Connected Tools (HCT) garanterer højeste præcision und støtter din kvalitetskontrol på en hidtil ukendt fantastisk måde. Måledata kan bestemmes præcist og gemmes. Disse måledata kan derefter overføres via Bluetooth til en computer, tablet eller smartphone.
Spar værdifuld tid til checks, documentation og overførsel og profiter af den enkle anvendelse af dette system.

Konkret betyder det:
- Mere bevægelsesfrihed: Intet irriterende dataoverførselskabel.
- Maximal pålidelighed: Ingen læsefejl, ingen overførselsfejl.
- Spare tid takket være enkel documentation: Med et tryk på en knap overføres måleresultatet direkte til din PC applikation (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone eller tablet.
Hoffmann Group Connected Tools App - kvalitetskontrol på det næste level

Organiser hurtigt og nemt forskellige værktøjsgrupper: Den nye HCT app gør dokumentation af måledata lettere end det nogensinde har været før.
Ved hjælp af vores HCT app kan du udvide dit Bluetooth-kompatible Hoffmann Connected Tools med yderligere funktioner, processer bliver integreret endnu mere effektivt i din produktionsproces og virksomhedens kvalitet bliver således øget endnu mere.
Spar tid og omkostninger: Der er kun brug for få skridt til at udføre målinger, gemme dem og sende dem via Bluetooth til et apparat, du har valgt. Lige meget om det er en e-mail, en excelfil eller et andet filformat – dine måledata digitaliseres hurtigt og sikkert og dermed garanteres din datakvalitet.
Download vores HCT app gratis:
Vores HCT Apps anvendelse
Se dette video med en klar demonstration af hvordan HCT appen fungerer.
Hurtig download, nem setup og genkendelse af forskellige værktøjer, som skydelærer, måleure eller mikrometerskruer.
Forbind værktøjerne og overfør måleværdier, gem dem eller overfør dem per e-mail og meget mere.

HCT Appens features - din app til mange forskellige værktøjer
- Overskuelighed: Én app til forskellige værktøjsgrupper.
- Enkel betjening: Værktøjer kan indstilles og betjenes vha. appen.
- Spare tid: Automatisk dokumentation af måleværdier.
- Organisation: Fremover lister og betjerner du dine værktøjer med appen.
Andre funktioner:
- Live måleværdier kan aflæses direkte.
- Alle HCT-kompatible apparater ses med det samme på en liste.
- Hver eneste måleværdi kan sendes til HCT appen via data knappen.
- Measurement resultaterne kan gemmes og/eller sendes direkte til en pc, tablet eller smartphone. Det gør det meget lettere at lave måleprotokoller.
- Output option til forskellige filformater (Excel, Word etc.).
- Fjernbetjening af skydelærer: Indstilling af en forudindstillet værdi, tildeling af nulpunktet.
- Indstilling af tolerancer fra en defineret nominel dimension.
- Ændring af måleenhed, Bluetooth forbindelsesprofil og decimalseparator (komma – decimalpunkt).
- Gratis i App Store og på Google Play.
Vores Bluetooth-kompatible værktøjer (alle værktøjer kan også anvendes uden app)
Konkrete anvendelseseksempler:

Anvendelseseksempel: HCT app og GARANT HCT digital skydelære IP67
HCT appen gør det muligt for dig, at få vist din HCT skydelæres måleværdier live, at betjene skydelæren pr. remote-funktion (bl.a. indstilling af forudindstillet værdi, eller det aktuelle nulpunkt) eller at sende måleværdier konsolideret pr. data eksport til en computer, som du vælger.
Yderligere informationer
Bluetooth er en kabelløs (trådløs) sikker forbindelse, der anvendes til udveksling af data mellem forskellige apparater. De anvendte apparater kan være fra forskellige producenter. Bluetooth teknologi videreudvikles og fordeles i første linje af Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Overførslen af information via Bluetooth fungerer bedst over relativ korte strækninger. Den energisparende udveksling via Bluetooth er den ideelle løsning for punktuel, kortfristet overførsel af information.
Bluetooth frekvensen ligger i ISM frekvensbåndet mellem 2.402 GHz og 2.480 GHz. Som ISM frekvensbånd (Industrial, Scientific and Medical bands) gælder frekvensbånd, der anvendes af højfrekvensapparater t industri, videnskab, medicin og i hjemmets område uden licens og (i de fleste tilfælde) uden tilladelse.
Fordele for vores kunder takket være anvendelsen:
- Øget effektivitet fordi måleværdier gemmes direkte i SPC software eller fra history fil
- Hurtigt og præcist skift af forskellige værktøjsindstillinger via app control
- Tildeling af individuelle navne for værktøjerne
- Anvendelse af standardprotokoller: Disse giver den nødvendige sikkerhed når man overfører måleværdier.