Hoffmann Connected Tools – orodje s tehnologijo Bluetooth® in aplikacija HCT

Ponujamo najsodobnejše orodje s tehnologijo Bluetooth® ter inovativno aplikacijo za hitro dokumentiranje in brezžični prenos podatkov.

Inovativni izdelki Hoffmann Group Connected Tools (HCT) zagotavljajo najvišjo natančnost in na neprimerljiv način podpirajo vaše preverjanje kakovosti. Omogočajo natančno pridobivanje in shranjevanje izmerjenih podatkov. Izmerjene podatke je mogoče prek sistema Bluetooth® prenesti na računalnik, tablico ali pametni telefon.

Prihranite dragoceni čas pri preverjanju, dokumentiranju in prenosu ter uživajte koristi povsem nezahtevne uporabe.

Konkretno to za vas pomeni:

  • večjo svoboda gibanja – brez motečih kablov za prenos podatkov
  • največjo mogočo zanesljivost – brez napak pri odčitavanju in prenosu
  • prihranek časa zaradi preproste dokumentacije – ob pritisku na gumb se izmerjeni rezultat prenese neposredno v vašo računalniško aplikacijo (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon ali tablico.

Revolucija v vaših merilnih postopkih:

Merjenje brez napak in preprosto dokumentiranje z enim samim klikom - Preprosto brezžično povežite merilna orodja, opremljena s HCT, prek aplikacije, nato pa načrtujte, izvedite in priročno dokumentirajte merilne naloge - končano!

Hiter prenos aplikacije, enostavna nastavitev in prepoznavanje orodij, kot so merilniki, merilniki s številčnico ali mikrometri.

Povežite orodja in prenesite izmerjene podatke, jih shranite ali pošljite po e-pošti in še veliko več.

Hoffmann Group Connected Tools App - dvignite nadzor kakovosti na višjo raven

Hitra in nezapletena organizacija različnih skupin orodja – z novo aplikacijo HCT je dokumentiranje izmerjenih podatkov preprosto kot še nikoli.

S pomočjo naše aplikacije HCT lahko orodje Hoffmann Connected Tools s tehnologijo Bluetooth® nadgradite z dodatnimi funkcijami, še učinkoviteje vključite procese v svoj proizvodni potek in s tem še dodatno izboljšate kakovost svojega poslovanja.

Prihranite čas in stroške: V samo nekaj korakih lahko opravite meritve, shranite izmerjene podatke in jih prek sistema Bluetooth® pošljete poljubni napravi po svoji izbiri. Prek e-pošte, kot Excelovo datoteko ali v katerem drugem formatu – izmerjeni podatki so hitro in varno digitalizirani ter tako zagotavljajo kakovost vaših podatkov.

Brezplačno prenesite našo aplikacijo HCT:

Funkcionalnosti naše aplikacije HCT

Oglejte si videoposnetek, v katerem je nazorno prikazano delovanje aplikacije HCT.

Hiter prenos, enostavna nastavitev in prepoznavanje orodij, kot so merilne naprave, merilniki s številčnico ali mikrometri.

Povežite orodja in prenesite izmerjene podatke, jih shranite ali pošljite po e-pošti in še veliko več.

Značilnosti aplikacije HCT - vaša aplikacija za širok nabor orodij

  • Preglednost – ena aplikacija za več skupin orodja.
  • Preprosta uporaba – orodje lahko prek aplikacije upravljate in nastavljate.
  • Prihranek časa – samodejno dokumentiranje izmerjenih vrednosti.
  • Organizacija – vodite in upravljajte svoje orodje v prihodnje prek aplikacije.

Druge funkcije:

  • Neposredno berljivi izmerjeni rezultati v realnem času
  • Vse naprave s HCT so takoj zajete v seznamu
  • Vsako izmerjeno vrednost lahko s pritiskom na podatkovni gumb posredujete neposredno aplikaciji HCT.
  • Izmerjene rezultate lahko shranite in/ali pošljete neposredno računalniku, tablici ali pametnemu telefonu. To znatno olajšuje izdelavo merilnih poročil.
  • Možnost prenosa v različne formate (Excel, Word itd.).
  • Remote operation of the caliper: Setting a pre-set value, assigning the zero point.
  • Setting of tolerances from a defined nominal dimension.
  • Changing the unit of measurement, the Bluetooth connection profile as well as the decimal separator (comma – decimal point).
  • For the French market: Changeover to the French keyboard layout for error-free display of the measured values transmitted via HID.
  • Free of charge in the App Store and on Google Play.

Naše orodje s tehnologijo Bluetooth®

Katera orodja so podprta?

Trenutno so podprti naslednji izdelki iz programa merilnih orodij GARANT in HOLEX:

Merilna tehnika

GARANT digitalno pomično merilo HCT IP67

Orodja za vijačenje

GARANT elektronski momentni ključ HCT

Orodja za vijačenje

HOLEX elektronski momentni ključ HCT

Konkretni primeri uporabe

Primer uporabe: Aplikacija HCT in digitalno merilo GARANT HCT IP67

Aplikacija HCT vam bo omogočila vpogled v merilne podatke HCT merila v živo, upravljanje merila na daljavo (na primer nastavitev prednastavljene vrednosti ali trenutne ničelne točke) ali pošiljanje konsolidiranih izmerjenih vrednosti prek izvoza podatkov na izbrani računalnik.

Digitalno merilo GARANT z bluetoothom

V tem videoposnetku predstavljamo naše novo digitalno merilo z Bluetooth povezavo.

S preprostim klikom lahko izmerjene vrednosti pomičnega merila prek povezave Bluetooth prenesete na svoj nosilec podatkov. To ne deluje le za osebni računalnik, temveč tudi za pametne telefone in tablične računalnike.

Dodatne informacije

Bluetooth je brezžična varna povezava, ki se uporablja za izmenjavo podatkov med različnimi napravami. Uporabljene naprave so lahko različnih proizvajalcev. Tehnologijo Bluetooth razvija in licencira predvsem skupina Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Prenos informacij prek povezave Bluetooth najbolje deluje na razmeroma kratkih razdaljah. Energijsko varčna izmenjava prek Bluetootha je idealna rešitev za selektivni, ad hoc prenos informacij.

Bluetooth deluje na frekvencah v pasovih ISM med 2,402 GHz in 2,480 GHz. Pasovi ISM (Industrial, Scientific and Medical bands) so frekvenčni pasovi, ki jih lahko visokofrekvenčna oprema v industriji, znanosti, medicini in domačem okolju uporablja brez licence in (v večini primerov) brez dovoljenja.

Koristi za naše stranke, ki izhajajo iz uporabe aplikacije:

  • Povečana učinkovitost zaradi izmerjenih vrednosti, shranjenih neposredno v programski opremi SPC ali v datoteki zgodovine.
  • Hitro in natančno spreminjanje različnih nastavitev orodja z upravljanjem aplikacije.
  • Dodelitev posameznih imen za orodja.
  • Uporaba standardnih protokolov: Ti zagotavljajo zahtevano varnost pri prenosu izmerjenih vrednosti.

Pogosta vprašanja / Odpravljanje težav

  • 1. Pomično merilo HCT se ne poveže z aplikacijo.

    Preverite, ali je orodje v načinu iskanja. To je označeno z utripajočo ikono Bluetooth na zaslonu.

    Za vzpostavitev povezave z aplikacijo HCT izberite določeno in zahtevano vrsto povezave Bluetooth. Za vzpostavitev povezave z aplikacijo HCT izberite "enostaven način".

    Splošna povezava Bluetooth:
    V nastavitvah Bluetooth mobilne naprave preverite, ali je tehtnica še vedno navedena v razdelku "MOJE NAPRAVE". Povezava prek HID povezuje tehtnico neposredno z mobilno napravo. Če je tam še vedno naveden, odstranite napravo s seznama "MY DEVICES" (Moje naprave) tako, da kliknete na mali "i" v modrem krogu, "Ignore this device" (IOS) ali prek Remove device (ANDROID). Poskusite znova.

    Splošne nastavitve Bluetooth:
    Dovolite "use my location" (Uporabi mojo lokacijo). Podatki o lokaciji se z uporabo aplikacije ne bodo zbirali. Če se s tem ne strinjate, pa lahko pride do motenj v delovanju povezave Bluetooth.

  • 2. Naprava HCT se ne poveže z računalnikom.

    Preverite pravilno nastavitev (profil Bluetooth HID).
    Če je bila naprava že povezana z računalnikom, jo izbrišite s seznama naprav in jo ponovno dodajte.

  • 3. Računalnik nima vgrajenega modula Bluetooth.

    Uporabite ustrezen Bluetooth dongle. Ta je priključen prek USB in mora biti samodejno vključen v operacijski sistem, ne da bi bila potrebna dodatna programska oprema.
    Če potrebni gonilniki niso na voljo, jih je treba namestiti. To lahko ugotovite na podlagi povratnih informacij iz računalnika, odvisno od uporabljene različice sistema Windows.

Vprašanja ali želje?

Imate kakšna vprašanja ali zahteve?
Obrnite se na svojega strokovnega svetovalca prek e-pošte, naši sodelavci se veselijo, da vam bodo lahko pomagali.

Kontaktirajte nas zdaj >

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico