GARANT GRIDLINE SKABE
Den nye dimension af værkstedsindretning. Med de innovative skabe fra GARANT GridLine-serien præsenterer vi det sidste manglende element af vores nye værkstedsindretningssystem. De vil blive overrasket, hvor enkelt og effektivt, hvor prkatisk og ukompliceret, hvor vidunderligt modulært det nye system fungerer.
FLØJDØRSKAB
Skab er ikke lig skab. Det bedste bevis for det er de nye fløjsørskabe fra GARANT GridLine-serien. Om nivelleringssokkel eller LED-belysning – Hoffmann Group har udviklet et par nye features, der vil lette dit daglige arbejde.
- Vinduer i de vridningsstive døre sørger for en hurtig oversigt over lagermaterialerne, stålpladeudførelsen for optimal sikkerhed.
- Hurtig, sikker og enkel opstilling takket være fire nivelleringsskruer.
- Bedste syn takket være optional LED-indstråling fra siden eller med enkelthylde-belysning; enkel montage ved hjælp af magneter.
- Højeste sikkerhed og perfekt renhed takket være en moderne stålpladekonstruktion med glatte falder uden forstyrrende kanter og med afrundede hjørner.
SKYDEDØRSSKAB
Denne dørvariant er yderst pladssparende, fordi man ikke har brug for ekstra plads til at åbne døren. De nye skydedørsskabe fra GARANT GridLine-serien indeholder fløjdørskabenes features, derudover blev der udviklet en speciel arretering til skydedørene.
- Vridningsstive skydedøre arreteres i åbnet og lukket position.
- Kabelgennembrud og kabelføringer til kundeindividuel bestykning, udtagelige hylder til kabelmanagement.
- Overskueligt synligt lager takket være skrå hylder i forzinket stålplade til skumindlæg.
VÆRKTØJSSKAB
Det nye værktøjsskab fra GARANT GridLine-serien er et sandt pladsvidunder. Med det moderne skuffekoncept er der plads til alle genstande til det daglige behov på et meget lille areal (værktøj, skruer, etc.) – perfekt i kombination med de individuelt planbare eForm-skumindlæg til maksimal sikkerhed og oversigt.
- Optimal adgang til hele skuffen takket være 100 % heludtræk i kombination med moderne skuffekoncept til optimal indretning med sorteringssystemer.
- Komfortabl åbning af skufferne takket være førsteklasses aluminiumgribeliste til central enhåndsbetjening.
- Højeste komfort under ekstreme anvendelsesbetingelser takket være 2K Haptoprene-skydegreb.
EFFEKTIVITET // ERGONOMI // EMOTION
EFFEKTIVITET – Høj bæreevne
- 2.000 kg kan værktøjsskabene fra den nye GARANT GridLine-serie bære
- Man kan fordoble de 2.000 kg samlede vægt – på værktøjsskabet kan der stå et yderligere med endnu to tons
- Standard-fløjdørsskabet kan bære 1.000 kg, tunglastvarianten op til 1.600 kg
- De mobile varianter kan alt efter hjuldiameter bære fra 500 op til 800 kg
- Der tilbydes to belastningstyper af skuffer: op til 75 kg og op til 200 kg
EFFEKTIVITET – Optimal rumudnyttelse og stabilitet
Hvad der udmærker GARANT GridLine-programmet helt specielt, er dets komplet gennemgående modularitet. Og denne 25-mm-afstand kan både anvendes indvendigt og udvendigt. Det betyder, at fleksibiliteten ikke kun hentyder til sorteringssystemet i skuffen, men også til selve møblerne. Således er det for eksempel nu muligt at at stille et 1 meter højt fløjdørsskab på et værktøjsskab.
EFFEKTIVITET – Hurtig, enkel og sikker opstilling
Anvenderen kan nemt justere den åbne hængslede dør eller skydedørsskabet i vandet ved hjælp af en unbrakonøgle med fire justerbare fødder. Indtil nu var det en særlig udfordring at stille skabe op i række med fem eller flere skabe. Det er nu meget nemmere. Desuden betjenes sikkerhedsaspektet: Fordi alle boringer allerede er der, kan man også forbinde skabene med hinanden.
ERGONOMI – optimal belysning og sikkert arbejde
Belysning som den skal være. Som optional ekstra udstyr tilbydes ved fløjdør- og skydedørsskabe LED-profillamper. Disse svarer til alle normer. To varianter tilbydes, der fungerer i henhold til køleskabsprincippet. Ved Basic-varianten opnås der en 80-85 % belysning af skabet. Ved Extended-versionen belyses hver enkelt hylde med 100 %.
I sammenhæng med ergonomi og lys indtager arbejdsbeskyttelsen en stadigt højere vigtighed. Således lagres meget hyppigt spåntagningsværktøjer i disse skabe, hvis skarpe skær viser opad. Derved opstår der en skadesrisiko, der ikke må undervurderes, hvilket kan reduceres til et minimum ved hjælp af LED-belysningen.
EMOTION – fantastisk god haptik
Højere sikkerhed og komfort giver de nye 2K-greb. Disse ligger optimalt i hånden og er mere skridfast end tidligere. En yderligere innovation er GARANT-gummimåtten. Dermed kan man lagre forskellige materialer skridfast på kabinettet og i skufferne. Takket være deres dobbelte funktion fikserer de på den ene side de lagrende genstande, på den anden side har man vha. nopperne en stopper i langs- og tværretning. Derved kan et rundt emne hverken rulle væk i den ene eller anden retning.
Skabe – Made in Germany
Hvis man bestiller et skab hos Hoffmann Group, så lander ordren i Reutlingen ved Stuttgart. For der fremstilles der på 13.500 m² produktionsareal værkstedsindretning til hele verdenssalget. Derved sættes der næsten ingen grænser for kundernes ønsker, eller som Dirk Glück, direktør for GARANT Productions GmbH, formulerer: „For det første kan kunden vælge et produkt, der vises i vores vidunderlige orangefarvede katalog, for det andet har han også mulighed for individuelt at bestemme sin skabsstørrelse.“