Drejeværktøjsholder - SCLCR1212JX-09 FF

Art.-nr.: THC07492
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Serie SCLCR
Producentbetegnelse SCLCR1212JX-09FF
Skæremateriale HC
Plattestørrelse 9 mm
Produkttype Skærholder
Længde 120 mm
Bredde 12 mm
Højde 12 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC07492
EAN/GTIN 4960664604371
Producentnummer THC07492
L-nummer L22460 162
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - SCLCR1212JX-09 FF

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
Indsæt størrelse: 9
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Skafthøjde (H): 12
Skaftbredde (B): 12
B (GTC - skaftbredde): 12 mm
H (GTC - Shankhøjde): 12 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 12 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 12 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1212
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): CCGW09T302
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right