ROLL Sistema de taller RWS2.0 - Armario superior con puerta, negro

Número de artículo: RWS2-CHSPPBS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Pieza descrita Artículo completo; Carcasa
Recubrimiento pintado
Color, negro Negro intenso
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominación del fabricante Aufsatztruhe mit Tür
Material Chapa de acero
Color negro
Con puerta sí
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta de ascensor/elevador
Frontales puerta cerrado/a
Forma de manija de puerta Botón giratorio
Modelo estructura inferior Sin zona de zócalo
Tipo de producto Armario sobrepuesto
Peso 11 kg
Situación de instalación y montaje Elemento superpuesto
Intervalo de empleo Taller
Anchura total Bg 722 mm
Profundidad total Tg 293 mm
Altura total Hg 357 mm
Anchura cuerpo Br 722 mm
Profundidad cuerpo Ti 293 mm
Altura cuerpo Ho 357 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424110252
Número del fabricante RWS2-CHSPPBS
Número L L60130 106358
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Puerta elevable de chapa con 2 puntales de gas
  • Manilla de la puerta de polipropileno rellena de fibra
  • Se suministra con 2 llaves, una de ellas plegable
  • Fácil y rápido montaje en armario bajo gracias al kit de montaje RWS2-TUBESBS
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Carga admisible: 30 kg
  • Dimensiones totales: L 722 x P 293 x H 357mm
  • Peso en kilogramos: 11