• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Reversibel skralde til bits, ultrakompakt, sekskantudtag 6,3 mm (1/4″) udgang

Art.-nr.: R.PEPB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R.PEPB
EAN/GTIN 3148518526418
Producentnummer R.PEPB
L-nummer L60130 10623
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den er på grund af sit koncept usædvanlig kompakt, når den er i brug
  • Mekanisme med 60 tænder til en rotationsvinkel på 6°
  • Skiftehåndtag med angivelse af rotationsretningen
  • Grunden til ECR-adapteren gør det muligt at arbejde med stikkontakter
  • Leveres med magnetisk forlængelse EF.RPE i 100 mm længde

Egenskab:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L [mm]: 126
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven