• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Umschaltknarre 1/4Z kompakt, fuer Bits

Artikel-Nr.: R.PEPB
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
Artikelnummer R.PEPB
EAN / GTIN 3148518526418
Herstellernummer R.PEPB
L-Nummer L60130 10623
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch ihr Konzept ist sie beim Gebrauch außergewöhnlich kompakt
  • Mechanismus mit 60 Zähnen für einen Drehwinkel von 6°
  • Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
  • Dank des ECR-Adapters können Sie mit Steckschlüsseln arbeiten
  • Lieferung mit magnetischen Verlängerung EF.RPE in 100 mm Länge

Merkmal:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • Gewicht in Gramm: 96